Beli bosch gas 50 vacuum cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Vacuum Hoses for Dust Extractors (Selang Vacuum)
    Mulai

    Rp309.900

    BOSCH Vacuum Hoses for Dust Extractors (Selang Vacuum)
    Deskripsi:
    - Selang untuk ekstraktor debu Bosch.- Adaptor 1 609 390 474 dibutuhkan untuk PAS 850.Cocok untuk:- GAS 12-30 F- GAS 12-50 RF- GAS 12-50 RFH- GAS 14-20 RFB- GAS 1000 RF Professional- PAS 10-20- PAS 11-25- PAS 11-25 F- PAS 12-50 F- PAS 850- PAS 1000- PAS 1000 F
    atribut:
    • Diameter (mm): 35
    • Diameter: 35mm
  2. BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Penyedot debu tanpa kabel paling kuat dan ringkasPenyedot debu tanpa kabel untuk pembersihan menengah dan untuk pembersihan yang aktifBertenaga dan ringkas cocok ke dalam L-BOXX
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  3. BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.399.900

    BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    atribut:
    • Filter Surface Area (cm²): 2300
    • K3L License: Yes
    • Number of Wheels: 4
    • Voltage (V): 230
  4. BOSCH Vacuum Hoses
    Mulai

    Rp1.999.900

    BOSCH Vacuum Hoses
    Deskripsi:
    Flexible vacuum hoses bend around obstacles and under equipment or furnishing without losing suction. They connect to vacuums to provide flexibility for picking up dust and debris from hard-to-reach areas.
    atribut:
    • UNSPSC: 40161503
    • Color: Black, Gray
    • Fits Vacuum Brand: Bosch
    • For Vacuum Type: Canister Vacuum; Shop Vacuum
    • Hose Diameter (inch): 1 3/8
    • Hose Length (ft): 16
    • Material: Plastic
  5. BOSCH High Pressure Cleaner Hose
    Mulai

    Rp299.900

    BOSCH High Pressure Cleaner Hose
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Compatible for: High Pressure AQT
  6. Alphalux Flexible Hose
    Mulai

    Rp83.900

    Alphalux Flexible Hose
    atribut:
    • Size: 2m
  7. Makita Hose For Dust Collector (Selang Dust Collector)
    Mulai

    Rp799.900

    Makita Hose For Dust Collector (Selang Dust Collector)
    Deskripsi:
    For general cleaning. Main unit side, power tool side, 360° smooth rotation, free cuff type.
  8. Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.
    atribut:
    • Color: Gray
  9. KRISBOW Selang (Selang Vacuum)
    Mulai

    Rp87.900

    KRISBOW Selang (Selang Vacuum)
    Deskripsi:
    Benefit: High Quality Product
  10. BOSCH Car Cleaning Kit
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Car Cleaning Kit
    atribut:
    • Set Contents: Wash brush, 6m high-pressure hose, 90° nozzle, Small microfibre cloth, Cardboard box
    • Hose Length (m): 6
    • Nozzle (°): 90
  11. BOSCH Hose
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Hose
    Deskripsi:
    For GAS25-50.
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 65-1946-68
    • Mass (g): 160
    • Overall Length (m): 3
    • Trusco Part No.: 732-8991
  12. Nitoms Copper Wheel Tape
    Mulai

    Rp329.900

    Nitoms Copper Wheel Tape
    atribut:
    • Material: Base material:Hard copper foil, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Bronze
    • Length (m): 5
    • Thickness (mm): 0.08
    • Adhesive Strength: 11.7N/25mm
  13. monotaro Hose Pipe Set for Vacuum Cleaner (Selang Penyedot Debu)
    Mulai

    Rp139.900

  14. Dalton Drum Lifter (Troli Drum)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Dalton Drum Lifter (Troli Drum)
    Deskripsi:
    Capacity 350kg
    atribut:
    • Capacity (kg): 350
  15. KRISBOW Nozzle Vacuum Cleaner (Kepala Vacuum)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Nozzle Vacuum Cleaner (Kepala Vacuum)
    Deskripsi:
    Saatnya ganti dust vacuum head yang sebelumnya sudah kotor ataupun rusak dengan part aksesoris orisinal dari Krisbow ini. Part ini kompatibel dengan alat penghisap debu kering dan basah KW1800307, KW1800308, serta KW1800309. Dibuat menggunakan material berkualitas dan didesain khusus sehingga ideal digunakan untuk membersihkan debu dan kotoran lainnya dengan lebih optimal. Selain itu, part ini mudah digunakan serta Anda dapat memasangnya sendiri di rumah.
    atribut:
    • Compatible for: KW1800307, KW1800308, dan KW1800309
    • Material: Plastic
    • Color: Black
  16. SUN UP Suction Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Mulai

    Rp439.900

    SUN UP Suction Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Suction hose that is strong against external pressure and has excellent durability and shape retentionSuction pipe for engine pumps and submersible pumps
    atribut:
    • Length (m): 5
    • Heat Resistance Temperature (°C): -15-60
  17. BOSCH Hose for Multi Cleaner Pro GAS10
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Hose for Multi Cleaner Pro GAS10
    Deskripsi:
    Dedicated hose for multi-cleaner PRO GAS10.
    atribut:
    • Model of Suitable Main Unit: GAS10
Daftar Harga bosch gas 50 vacuum cleaner Terbaru October 2026
BOSCH Vacuum Hoses for Dust Extractors (Selang Vacuum)Rp309.900
BOSCH Dry Vacuum Cleaner Cordless (Penyedot Debu)Rp2.299.900
BOSCH Pembersih Tanpa KabelRp2.099.900
BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp4.399.900
BOSCH Vacuum HosesRp1.999.900
BOSCH High Pressure Cleaner HoseRp299.900
Alphalux Flexible HoseRp83.900
Makita Hose For Dust Collector (Selang Dust Collector)Rp799.900
Emaux Duct Hose Flexible Vacuum (Selang Exhaust)Rp859.900
Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)Rp28.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)